ステンレス丸棒取手 No.168

ステンレス丸棒取手 No.168 - シロクマステンレス丸棒取手 No.168 - シロクマステンレス丸棒取手 No.168 - シロクマ

両面用です。

材質ステンレス高さ(mm)76寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)38サイズ(mm)【付属ビス】M8×90内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚26mm~45mmです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249835No.168600600鏡面/ヘアーライン【P】568
54,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249851No.168457鏡面/ヘアーライン【P】425
52,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249860No.168600600鏡面/バイブレーション【P】568
59,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249869No.168457鏡面/バイブレーション【P】425
57,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする