シロクマ
U形ニューライン取手 No.84
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
小
高さ(mm)
60
径(Φmm)
【D1×D2】38×16
全長L(mm)
266
足幅
【P】250
座幅(mm)
【W】38
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚25mm~51mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248365
No.84
クローム
¥41,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248381
No.84
金
¥39,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください