シロクマ
ウッドラウンドヘッド取手 No.50
両面用です。
材質
積層+真鍮
高さ(mm)
72
寸法D(Φmm)
35
仕上
ウッド/純金
足幅
【P】130
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚27mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248155
No.50
大
400
¥49,800
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248171
No.50
小
300
¥45,000
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください