シロクマ
アンティークハンドルスペード HF-1
従来のロートアイアンの風合いを新しい手法で表現しました。
材質
鉄
仕上
Nブラック
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿+3.1×16
内容量
1個
注意
※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245949
HF-1
120
¥1,020
¥
729
¥802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46245958
HF-1
90
¥920
¥
659
¥725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください