曜日別特売

L形ウッドニギリバー No.812R

L形ウッドニギリバー No.812R - シロクマL形ウッドニギリバー No.812R - シロクマ

抗菌仕様です。

材質ステンレス+積層鏡面磨・ダークブラウンサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】35勝手内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46254690No.812R
79,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする