シロクマ
D形丸棒ニギリバー No.852
抗菌仕様です。
材質
ステンレス+塩ビ
サイズ
【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)
【手すり】34
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254735
No.852
アイボリ
¥52,500
¥
31,980
¥35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254751
No.852
ライトオーク(木目柄)
¥52,500
¥
31,980
¥35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください