シロクマ
ウッド平丸取手 No.22
木ネジ止メです。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
積層+真鍮
仕上
ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
全長L(mm)
寸法D(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247699
No.22
大
51
240
(□)25
【P】160
¥8,500
¥
5,198
¥5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247708
No.22
小
43
190
(□)18
【P】130
¥6,100
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください