シロクマ
エチュード取手 No.620S
片面用です。
抗菌仕様です。
材質
自然木
高さ(mm)
45
全長L(mm)
290
足幅
【P】250mm
幅W(mm)
30
サイズ(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46255040
No.620S
ミディアムオーク
¥16,000
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46255049
No.620S
ナチュラル
¥16,000
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46255058
No.620S
ミディアムオーク
¥16,000
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46255067
No.620S
ナチュラル
¥16,000
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください