シロクマ
アクリル棚板R形 TG-132
端面を研磨しております。
材質
強化ガラス
幅(mm)
200
色
透明
奥行(mm)
200
厚さt(mm)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254358
TG-132
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください