EcoFlow(エコフロー)
100W据置型ソーラーパネル 剛性
寸法
98 58.6 3cm
電流(A)
最大ヒューズ:15、最大動作:5.9
電圧(V)
最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3
定格出力
100W
温度係数
出力:-(0.39+/-0.02 )%/k、電圧:-(0.33+/-0.03 )%/k、電流:'+(0.06+/-0.015) %/k
RoHS指令(10物質対応)
対応
短絡電流(A)
6.3
最大動作電圧(V)
17.1
正味質量(kg)
6.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46258461
ZMS331
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください