EcoFlow(エコフロー)
100W据置型ソーラーパネル 柔性
質量(kg)
約 2.3(ソーラーパネル)
寸法
1,055 x 612 x25 mm
電流(A)
最大ヒューズ:15、最大動作:5.9
電圧(V)
最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3
定格電力(W)
100 (+/-5
温度係数
定格出力:-0.39%/℃
係数
開回路電圧の温度:0.33%/℃、開回路電圧の温度:0.06%/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
短絡電流(A)
6.3
最大動作電圧(V)
17.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46258436
ZMS330
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください