EcoFlow(エコフロー)
60Wソーラーパネル Type-C
付属品
EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書
寸法(mm)
展開時:1356×309×16
質量(kg)
2(ソーラーパネル)
タイプ
電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン
電圧(V)
開回路:25.6
定格電力(W)
60
効率
0.25
折りたたみ寸法(mm)
317×309×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68
短絡電流(A)
3.06
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46258427
EFSOLAR60-TYPE-C
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください