100W据置型ソーラーパネル設置架台 710mm

100W据置型ソーラーパネル設置架台 710mm - EcoFlow(エコフロー)100W据置型ソーラーパネル設置架台 710mm - EcoFlow(エコフロー)

0°~90°の角度調整が可能で、より多くの太陽光を集めることができます。
あらかじめ穴が開いているため、簡単に取り付けられます。
RV車のルーフトップなど、平らな場所ならどこでも取り付けが可能です。
EcoFlow 100W据置型ソーラーパネルに対応

推奨適合工具モンキーレンチ(M8とM12)・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※このブラケットの取り付け、調整、修理は、ソーラーパネルの取り付けと操作に精通した有資格の電気整備士が行う必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46258409AA-frame-28in
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする