SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ドレン排出口
流れ方向
圧力計
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46292420
AW30-03DG-1R-D
取付オプションなし
ドレンコック付
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥
11,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46292429
AW30-03B-1W-D
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
圧力計なし
オートドレンなし
¥
6,840
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください