曜日別特売

イージーリンクスタンド看板 A4横3片面パンフレットケース屋内用 ウエイトアーム・水タンクセット

イージーリンクスタンド看板 A4横3片面パンフレットケース屋内用 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4横3片面パンフレットケース屋内用 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4横3片面パンフレットケース屋内用 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4横3片面パンフレットケース屋内用 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4横3片面パンフレットケース屋内用 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4横3片面パンフレットケース屋内用 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4横3片面パンフレットケース屋内用 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工イージーリンクスタンド看板 A4横3片面パンフレットケース屋内用 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板。転倒防止に役立つアーム+重しセット

用途
【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。
この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。
【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。
アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。
品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。
【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。
自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。
更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。
シルバー材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明1.5mm or 2mm厚幅(mm)297質量(kg)3.6高さ(mm)1180奥行(mm)440内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46290365ELSK-A4Y3K-PC-3SET2971180440
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1¥20,500/税込¥22,550
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする