曜日別特売

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド。転倒防止に役立つアーム+重しセット

用途
【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)
【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=マーカーボード(ブラック)3mm厚※マグネット使用可能幅(mm)764質量(kg)5.2ブラック高さ(mm)800奥行(mm)320内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46290268BVASKBB-B2YK-3SET
31,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする