シロクマ
ドアスコープ No.5
視界160°です。
回り止め加工です。(ダブルカット可)
材質
真鍮
サイズ
15
外径(Φmm)
15
取付穴径(Φmm)
12
ドア厚(mm)
23~43
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326266
No.5
クローム
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46326275
No.5
金
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326291
No.5
仙徳
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください