曜日別特売

ニュー平円丸GB T-602

ニュー平円丸GB T-602 - シロクマニュー平円丸GB T-602 - シロクマ
材質焼付塗装寸法D(mm)5.5寸法E(mm)6.5内容量1個
注意
※取付け釘は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46328348T-602696962
1,230
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328357T-602494943
1,230
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする