スリム円筒戸当り RB-3

スリム円筒戸当り RB-3 - シロクマスリム円筒戸当り RB-3 - シロクマ
材質真鍮+ゴムサイズ90サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46324620RB-3ホワイトブロンズ
1,450
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324629RB-3
1,450
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324638RB-3クローム
1,550
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324647RB-3仙徳
1,450
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324656RB-3GB
1,450
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする