シロクマ
パワーキャノン戸当り RB-43
材質
真鍮+軟質樹脂
サイズ
90
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324665
RB-43
【ゴム】アイボリ
ホワイトブロンズ
¥1,300
¥
929
¥1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324681
RB-43
【ゴム】アイボリ
金
¥1,300
¥
929
¥1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324690
RB-43
【ゴム】グレー
仙徳
¥1,300
¥
929
¥1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324699
RB-43
【ゴム】アイボリ
SG
¥1,300
¥
929
¥1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください