曜日別特売

ブラックフラットオープンスタンド看板カタログケース付A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックフラットオープンスタンド看板カタログケース付A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板カタログケース付A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板カタログケース付A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板カタログケース付A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板カタログケース付A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板カタログケース付A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックフラットオープンスタンド看板カタログケース付A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

屋外用カタログケースが付いてチラシ配布もできる新型ポスタースタンド

用途
【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。
※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。
【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。
【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。
【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
【ケースが飛び出ないフラット構造】A4サイズのカタログがぴったり入る、雨を防ぐフタ付ケースが付属しています。(防水仕様ではありません)またケースは脱着式になっているので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き、取り換え可能です。ケースの取り付けは、本体レールにひっかけるだけでOK! ケースは本体フレームの内側に収まり、厚みがないスッキリした構造です。
材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)8.4ブラック高さ(mm)1375奥行(mm)490内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46329511BFOSKK-A1K-G-3SET
39,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1¥20,500/税込¥22,550
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする