アガトン
射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン
用途
射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。
付属品
フレキシブルカラー1個
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
耐熱温度(℃)
170
許容差
【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC
62~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46344089
6701.015.075.085
【d8】Φ35
160
75
27,36,46,56,66,76
85
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344098
6701.015.102.085
【d8】Φ35
187
102
27,36,46,56,66,76
85
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344107
6701.015.121.085
【d8】Φ35
206
121
27,36,46,56,66,76
85
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344116
6701.015.141.085
【d8】Φ35
226
141
27,36,46,56,66,76
85
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344125
6701.025.080.095
【d8】Φ47
175
80
27,36,46,56,66,76,86
95
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344141
6701.025.116.095
【d8】Φ47
211
116
27,36,46,56,66,76,86
95
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344150
6701.025.136.095
【d8】Φ47
231
136
27,36,46,56,66,76,86
95
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344159
6701.025.156.095
【d8】Φ47
251
156
27,36,46,56,66,76,86
95
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344168
6701.032.095.108
【d8】Φ59
203
95
36,46,56,66,76,86,96
108
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344177
6701.032.131.108
【d8】Φ59
239
131
36,46,56,66,76,86,96
108
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344186
6701.032.151.108
【d8】Φ59
259
151
36,46,56,66,76,86,96
108
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344195
6701.032.171.108
【d8】Φ59
279
171
36,46,56,66,76,86,96
108
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344211
6701.040.115.128
【d8】Φ71
238
115
56,66,76,86,96,106,116
128
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344220
6701.040.161.128
【d8】Φ71
284
161
56,66,76,86,96,106,116
128
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344229
6701.040.181.128
【d8】Φ71
304
181
56,66,76,86,96,106,116
128
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください