ネット接続不要でバックアップを取ることができます。
※アプリのインストールにはネット接続が必要です。
接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。
Androidスマートフォンでの使用も可能です。
接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。
PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。
色ホワイト容量対応2TB(microSDカード)質量(g)約97適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSiOS 14以上、Android 6.0以上、iPadOS 14以上、Windows11、10、macOS 14・13・12・11・10.12~10.15対応機種iOS14以上を搭載しているiPhone、iPadOS14以上を搭載しているiPad、Andoid6.0以上を搭載しているスマートフォン、タブレット※USBType-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※パソコン用のカードリーダーとしてのみ使用可能です。アプリには対応していません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.3×5.3×3.07スロットmicroSDスロット×1ポートUSB Type-C内容量1個