カードリーダー USB 10Gbps

カードリーダー USB 10Gbps - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps - サンワダイレクト

高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。
キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。
パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。
Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています
ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。

適合規格
(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード
(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード
(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。
付属品ストラップガンメタリック質量(g)約18対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限るインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1転送速度(MB/sec)SD/microSDカードスロット:312容量(TB)約1内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
注意
※使用中、本製品が熱くなることがございますが、仕様上問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359358400-ADR337GM
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする