ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け

ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け - サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け - サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け - サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け - サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け - サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け - サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け - サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け - サンワダイレクト

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。
Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。
半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。
MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。
ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の
エアコン吹き出し口に取付け可能です。
MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。
【ご注意】
※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。
必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。
※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。
上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。

セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約124保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7設置方法エアコンルーバーに取り付け適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A入力コネクタUSB Type-Cポート メス内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※マグネットで強力固定しますので、エアコンルーバー側が破損しないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを押さえながら取り外してください。
※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。
※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360101200-CAR115
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする