サンワダイレクト
エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。
隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。
本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。
シガー電源タイプです。
付属品
すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル
質量(g)
約372
容量(L)
ゴミ箱:約0.4
消費電力(W)
60
電源
DC12V 0.5L
モーター(W)
80
風量風圧
吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)
保存温度(℃)
-20~60
連続使用時間(分)
約15
速度
75000rpm
バッテリー
リチウムイオン電池
相対湿度
60~70%
使用環境温度(℃)
0~40
USBケーブル長(cm)
約80
サイズ(mm)
213×163×67
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
30000
標準ノイズ(dB)
約75~85
内容量
1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※クリーナー側のダストボックスを外して、別のアタッチメントを装着すると、フィルターがなくゴミがモーター等がある内部まで入り、壊れる可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46359821
200-CD086
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください