曜日別特売

エアダスター 電動

エアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクト

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載
プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ
持ちやすいガンタイプです。
用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。

セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル質量(g)約252モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2回転数84000RPM(最大)充電時間約2.5風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )ノイズレベル2種使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
※本製品はUSB PD充電に対応しておりません。
※USB PD対応のAC充電器を使って充電をすると製品によっては充電がされない可能性がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360356200-CDADE003
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする