BEST[金物]
BK-196 ビークフランス蝶番(面付型)
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途
軽量室内ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
95
厚さ(mm)
2.5
色
古代ブロンズ
内容量
1個
注意
※扉を吊り込む際は、付属のスペーサーをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363488
#BK196-3N
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください