USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI

USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI - サンワダイレクト

USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。
(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™;出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。
映像出力に対応したUSB Type-C™;ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
(最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)
端末に充電しながら使用できる。
PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。
(PD充電は 最大60W以下までの対応)
【ご注意】
※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。
※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。
※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
下記未確認(対応していない可能性が高い)
HDR対応
HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。

規格Displayport ver.1.4ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなどケーブル径(Φmm)約45内容量1本
注意
※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。
※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
※HDRの画像をお楽しみいただくには本製品のほかに、パソコン、ディスプレイ、ケーブル、コンテンツのすべてがHDRに対応している必要があります。
※HDRの画像を表示するにはHDRに対応した機器、HDRに対応したディスプレイやテレビが必要です。また、ディスプレイやテレビの設定を行う必要がある場合があります。
※HDRの画像を表示するには各OSの設定が必要です。また映像などのコンテンツや再生アプリケーションがHDRに対応している必要があります。(HDRに対応していないコンテンツや、画面を表示した場合、オリジナルの色と異なる表示となるのでその場合にはHDRの表示でなくSDRモードでの表示に変更してください。)
※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DisplayPort alternate mode対応)への入力はできません。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361318500-KC045
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする