曜日別特売

カードリーダー USB TypeC

カードリーダー USB TypeC - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC - サンワダイレクト

USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。
スライド式キャップでコネクタを守ります。
ストラップホール付きです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
電源不要のバスパワータイプです。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
※UHS-IIの転送速度には対応していません。
多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※USB 10Gbpsには対応していません。
※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

ガンメタリック質量(g)約9対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OS、Android 14~8.1、iPad OS 17~13、iOS17コネクタ形状USB Type-C対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠本体形状スライド式キャップ対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×2×1.1スロットSDカード×1、microSDカード×1使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80%、保管時湿度10%~90%内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359008400-ADR336GM
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする