カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応

カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 - サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 - サンワダイレクト

USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。
高級感のあるアルミボディです。
追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

ガンメタリック消費電力(W)約2適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大出力(W)約98温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1製品質量(g)約33対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD最大入力(W)最大100スロットSDカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約7USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用)容量(TB)(SDカード/microSDカード):1湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90(結露無き事)入力ポートUSB PD入力ポート:あり内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359200400-ADR332GM
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする