シロクマ
集成材棚板D形 TG-101
抗菌仕様です。
材質
ラバーウッド集成材
寸法D(mm)
200
厚さt(mm)
20
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
アイボリ
ダークオーク
ミディアムオーク
ライトオーク
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46356190
TG-101
アイボリ
900
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356199
TG-101
アイボリ
600
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356208
TG-101
アイボリ
450
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356217
TG-101
アイボリ
250
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356226
TG-101
ライトオーク
900
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356235
TG-101
ライトオーク
600
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356251
TG-101
ライトオーク
450
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356260
TG-101
ライトオーク
250
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356269
TG-101
ミディアムオーク
900
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356278
TG-101
ミディアムオーク
600
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356287
TG-101
ミディアムオーク
450
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356296
TG-101
ミディアムオーク
250
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356305
TG-101
ダークオーク
900
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356321
TG-101
ダークオーク
600
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356330
TG-101
ダークオーク
450
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356339
TG-101
ダークオーク
250
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください