曜日別特売

181 中厚蝶番 HL 89ミリ

181 中厚蝶番 HL 89ミリ - BEST(ベスト)[金物]

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm

用途軽量家具用ドア長さ(mm)89幅(mm)48厚さ(mm)1.2ヘアライン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363086#181-89-1
800
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする