曜日別特売

181 中厚蝶番 HL 102ミリ

181 中厚蝶番 HL 102ミリ - BEST(ベスト)[金物]

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm

用途軽量家具用ドア長さ(mm)102幅(mm)57厚さ(mm)1.5ヘアライン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46362971#181-102-1
1,100
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする