BEST(ベスト)[金物]
125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
軽量ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362201
#125-1
ヘアライン
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362210
#125-2N
ゴールド
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362219
#125-3N
古代ブロンズ
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください