曜日別特売

130 平儀星蝶番

130 平儀星蝶番 - BEST(ベスト)[金物]

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用

用途軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46362271#130-1-2N101.61022ゴールド
2,600
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362280#130-1-3N101.61022古代ブロンズ
2,400
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362289#130-1-8101.61022
2,600
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362298#130-2-11021032.5ヘアライン
2,200
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362307#130-2-21021032.5ゴールド
4,200
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362316#130-2-31021032.5古代ブロンズ
3,600
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362325#130-2-81021032.5
4,200
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362341#130-3-2127127.52.5ゴールド
4,700
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362350#130-3-3127127.52.5古代ブロンズ
4,100
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362359#130-3-8127127.52.5
4,700
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362368#130-4-11271032.5ヘアライン
3,100
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362377#130-4-21271032.5ゴールド
5,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362386#130-4-31271032.5古代ブロンズ
4,800
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362395#130-4-81271032.5
5,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362411#130-5-21271283ゴールド
6,400
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362420#130-5-31271283古代ブロンズ
6,000
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362429#130-5-81271283
6,400
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする