BEST(ベスト)[金物]
180 90度開き蝶番
材質 羽根:鋼板
扉重量:45kg(2枚吊)
付属ネジ:なべ小ねじM4×5mm
調整範囲:左右 ±3mm 前後 ±3mm
用途
大型点検口ドア(鋼製)
長さ(mm)
100
幅(mm)
48.2
厚さ(mm)
52.4
色
ニッケル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362955
#180-90
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください