シロクマ
フロイデ長手掛 ST-23
材質
ステンレス+アルミ、真鍮
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
TG
ステン白
ステン黒
サイズ
65
85
105
115
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355158
ST-23
ステン白
115
115
14
92
¥
720
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355167
ST-23
ステン白
105
105
13
85
¥
650
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355176
ST-23
ステン白
85
85
13
66
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355185
ST-23
ステン白
65
65
12
52
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355201
ST-23
ステン黒
115
115
14
92
¥
720
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355210
ST-23
ステン黒
105
105
13
85
¥
650
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355219
ST-23
ステン黒
85
85
13
66
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355228
ST-23
ステン黒
65
65
12
52
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355237
ST-23
TG
115
115
14
92
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355246
ST-23
TG
105
105
13
85
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355255
ST-23
TG
85
85
13
66
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355271
ST-23
TG
65
65
12
52
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください