深底戸引手 ST-25

深底戸引手 ST-25 - シロクマ深底戸引手 ST-25 - シロクマ深底戸引手 ST-25 - シロクマ深底戸引手 ST-25 - シロクマ

抗菌塗装です。

付属品【付属ビス】A2×10皿材質ステンレス寸法H(mm)15寸法W(mm)40内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46355307ST-25シルバー110110
480
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355316ST-25シルバー9090
440
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355325ST-25ゴールド110110
480
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355341ST-25ゴールド9090
440
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355350ST-25アンバー110110
480
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355359ST-25アンバー9090
440
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする