小物ケース トラベル

小物ケース トラベル - サンワダイレクト小物ケース トラベル - サンワダイレクト小物ケース トラベル - サンワダイレクト小物ケース トラベル - サンワダイレクト小物ケース トラベル - サンワダイレクト小物ケース トラベル - サンワダイレクト小物ケース トラベル - サンワダイレクト小物ケース トラベル - サンワダイレクト

充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
ストラップ付きです。
旅行時や出張時などに充電ケーブルやアダプタ、マウスなどをまとめて収納できる小物収納ポーチです。
充電器やSDカード、イヤホンやNintendo3DSなどの収納にも便利です。
上下に大きく開いて中身が見やすく、ひと目で全体を確認できます。
ファスナー付きポケットを1箇所、メッシュポケットを2箇所搭載しています。
外観はサラサラとして手触りの良い素材を使用しています。
ファスナーはダブルファスナーで使いやすくなっています。
大きめのストラップを搭載し、持ち運びしやすく、腕なども通しやすくなっています。
日常使用として、パソコン周辺機器(マウスやケーブル)などを収納するポーチとしても最適です。

外装/ネイビー、内装/グレー質量(g)約85有効内寸(mm)メイン収納部:W185×D130×H45サイズ(mm)約W190×D135×H50素材ポリエステルポケット寸法(幅W×高さH)(mm)ファスナー:175×108、メッシュ:メイン収納部/85×100、フラップ部/85×95内容量1個
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46358920200-BAGIN005NV
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする