手荷物入れ 折りたたみ式

手荷物入れ 折りたたみ式 - サンワダイレクト手荷物入れ 折りたたみ式 - サンワダイレクト手荷物入れ 折りたたみ式 - サンワダイレクト手荷物入れ 折りたたみ式 - サンワダイレクト手荷物入れ 折りたたみ式 - サンワダイレクト手荷物入れ 折りたたみ式 - サンワダイレクト手荷物入れ 折りたたみ式 - サンワダイレクト手荷物入れ 折りたたみ式 - サンワダイレクト

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>
シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。
PVCレザー仕様で高級感があり、ホテルやオフィスに最適です。
バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
PVCレザー部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。
外形寸法:W475×D265×H375m
耐荷重:5Kg

材質PVC合成皮革 他質量(kg)約1.3耐荷重(kg)5内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359900200-CB021BRブラウン
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359875200-CB021Rレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする