サンワダイレクト
ポーチ トラベル
マチがあり厚みのあるものも収納可能です。
フルオープンタイプで収納物の出し入れが簡単です。
型崩れしにくいEVA芯材を使用しています。
表面は強力な撥水加工で水をはじきます。
質量(g)
約116
材質(表)
ポリエステル
製品サイズ(mm)
外寸/約W180×D65×H135
内容量
1枚
取扱説明書:付属無し
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46361598
200-BAGIN037GY
グレー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361607
200-BAGIN037KA
カーキ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361589
200-BAGIN037BK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
46361616
200-BAGIN037NV
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください