シロクマ
ステンレスバルカン丁番 BS-101
材質
ステンレス
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46348849
BS-101
127×127×3.0
187
127
26.5
20
¥
10,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348858
BS-101
127×102×3.0
187
127
26.5
20
¥
9,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348867
BS-101
102×102×2.5
162
102
27.3
14
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348876
BS-101
102×76×2.0
155
102
25.3
13
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348885
BS-101
89×56×1.7
138
89
34
12
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348901
BS-101
76×49×1.5
118
76
29
11
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348910
BS-101
64×42×1.2
113
64
25
10
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348919
BS-101
127×127×3.0
187
127
26.5
20
¥
10,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348928
BS-101
127×102×3.0
187
127
26.5
20
¥
9,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348937
BS-101
102×102×2.5
162
102
27.3
14
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348946
BS-101
102×76×2.0
155
102
25.3
13
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348955
BS-101
89×56×1.7
138
89
34
12
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348971
BS-101
76×49×1.5
118
76
29
11
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348980
BS-101
64×42×1.2
113
64
25
10
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください