シロクマ
ストップ丁番 BZ-1
材質
真鍮
サイズ
65
ねじサイズ
【木ネジ】2.7×16
内容量
1箱(10組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349226
BZ-1
GB
¥
18,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349235
BZ-1
仙徳
¥
18,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください