角切異形旗丁番 BB-104

角切異形旗丁番 BB-104 - シロクマ角切異形旗丁番 BB-104 - シロクマ角切異形旗丁番 BB-104 - シロクマ角切異形旗丁番 BB-104 - シロクマ角切異形旗丁番 BB-104 - シロクマ

ステンレス製芯棒を使用しています。
左右兼用タイプです。
面付タイプです。
掘込不要です。

材質真鍮寸法P(mm)15寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46348316BB-104-127×102×4.0127148
8,6005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348325BB-104-102× 76×4.0102116.25
6,8003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348341BB-104-127×102×4.0127148
8,6005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348350BB-104-102× 76×4.0102116.25
6,8003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348359BB-104-127×102×4.0127148
8,6005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348368BB-104-102× 76×4.0102116.25
6,8003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348377BB-104-127×102×4.0127148
9,5005,798
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348386BB-104-102× 76×4.0102116.25
7,5004,598
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
70971979BB-104【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)127×102×4.0127148
8,6005,198
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする