シロクマ
キャノン異形旗丁番 BB-105
ステンレス製芯棒を使用しています。
左右兼用タイプです。
面付タイプです。
掘込不要です。
材質
真鍮
寸法J(mm)
6
寸法V(mm)
1.2
寸法C1(mm)
4
寸法C2(mm)
3
ねじサイズ
【木ネジ】3.5×25(8本)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46348395
BB-105
127×102×4.0
142
127
14
8
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348411
BB-105
102× 76×4.0
117
102
11
6.25
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348420
BB-105
127×102×4.0
142
127
14
8
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348429
BB-105
102× 76×4.0
117
102
11
6.25
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348438
BB-105
127×102×4.0
142 / 15
127
14
8
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348447
BB-105
102× 76×4.0
117 / 15
102
11
6.25
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください