フランス丁番(左) BB-100L

フランス丁番(左) BB-100L - シロクマフランス丁番(左) BB-100L - シロクマフランス丁番(左) BB-100L - シロクマフランス丁番(左) BB-100L - シロクマ

ステンレス製芯棒を使用しています。

材質真鍮勝手内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46348140BB-100L127×102×5.012727.39102
12,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348158BB-100L102× 76×4.510229.3776
8,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348176BB-100L76× 64×3.07630864
5,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348201BB-100L127×102×5.012727.39102
12,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348219BB-100L102× 76×4.510229.3776
8,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348237BB-100L76× 64×3.07630864
6,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348255BB-100L127×102×5.012727.39102
12,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348280BB-100L102× 76×4.510229.3776
8,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348298BB-100L76× 64×3.07630864
5,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする