シロクマ
フランス丁番(右) BB-100R
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質
真鍮
勝手
右
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46348149
BB-100R
127×102×5.0
127
27.3
9
102
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348167
BB-100R
102× 76×4.5
102
29.3
7
76
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348185
BB-100R
76× 64×3.0
76
30
8
64
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348210
BB-100R
127×102×5.0
127
27.3
9
102
¥
12,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348228
BB-100R
102× 76×4.5
102
29.3
7
76
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348246
BB-100R
76× 64×3.0
76
30
8
64
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348271
BB-100R
127×102×5.0
127
27.3
9
102
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348289
BB-100R
102× 76×4.5
102
29.3
7
76
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348307
BB-100R
76× 64×3.0
76
30
8
64
¥
5,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください