シロクマ
ステンレスキャノン二管丁番(右) BS-102R
材質
ステンレス
寸法E(mm)
10.5
寸法C(mm)
3
勝手
右
寸法P(mm)
14.2
寸法V(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46348998
BS-102R
127×127×3.0
143
127
26.5
127
¥
10,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349016
BS-102R
102×102×3.0
118
102
27
102
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349041
BS-102R
127×127×3.0
143
127
26.5
127
¥
8,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349059
BS-102R
102×102×3.0
118
102
27
102
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349077
BS-102R
127×127×3.0
143
127
26.5
127
¥
10,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349095
BS-102R
102×102×3.0
118
102
27
102
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349120
BS-102R
127×127×3.0
143
127
26.5
127
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349138
BS-102R
102×102×3.0
118
102
27
102
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください