曜日別特売

二枚合長丁番 BS-2

二枚合長丁番 BS-2 - シロクマ二枚合長丁番 BS-2 - シロクマ
材質ステンレス穴径(Φmm)3.4仕上ステン内容量1箱(20枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
取付穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46348578BS-290090020
45,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348587BS-260060016
30,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348596BS-245045012
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348605BS-230030010
18,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348621BS-21801808
13,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348630BS-21501506
12,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする